CALZATURA ANTINFORTUNISTICA FRANK ESD S1P SRC RV20036 # 47
Scarpe da antinfortunistiche U-POWER Modelle Frank RV20036
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
U-Power:RV20036-47
Rubix:999220518012439
EAN:8033546488799

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA FRANK ESD S1P SRC RV20036 # 47
Scarpe da antinfortunistiche super leggere ideali per il periodo primaverile ed estivo, in classe di protezione S1P SRC ESD.
Punti di forza
Queste calzature da lavoro, con tomaia in nylon traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione, assicurano una leggerezza mai vista prima e massima sicurezza: Puntale Airtoe® Aluminium, innovativa soletta tessile antiforo ultraleggera e battistrada di nuova generazione in mescola PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.
Questo modello di scarpe antinfortunistiche ultraleggere, disponibile sia per uomo che per donna, assicura elevate performance e maggiori energie durante il lavoro, grazie alla notevole riduzione del peso della calzatura che si traduce in benessere prolungato e dinamicità.
Traspirabilità e comfort sono garantiti dalla presenza della soletta antibatterica, anatomica e super traspirante U-Power Original e dalla fodera a tunnel d’aria WingTex.
Applicazioni
Ideali per: trasporti & logistica, magazziniere, falegname, elettricista e artigiani in generale.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,25 IVA esclusa
/ Paia
€ 89,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
47