CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MIKE ESD S1P SRC RV20066 # 39

Scarpe Antinfortunistiche U-POWER MODELLO MIKE RV20066

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
U-Power:RV20066-39
Rubix:999220518012473
EAN:8033546490754
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MIKE ESD S1P SRC RV20066 # 39
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe39
Coloregrigio
Materiale principalenylon
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MIKE ESD S1P SRC RV20066 # 39


Scarpe antinfortunistiche leggere traspiranti che utilizzano nuovi materiali per ridurre il peso della calzatura e offrire maggiore comfort e risparmio di energie. Scarpe antinfortunistiche leggere traspiranti che utilizzano nuovi materiali per ridurre il peso della calzatura e offrire maggiore comfort e risparmio di energie.

Punti di forza

Tomaia in Nylon traspirante e film anti-abrasione a protezione della punta con effetto bi-colore. La protezione è assicurata dalla presenza del puntale Airtoe® Aluminium e dall’innovativo sottopiede tessile antiforo ultraleggero. Scarpe antinfortunistiche leggere e comode, adatte sia ad una clientela maschile che femminile, in classe di protezione S1P SRC ESD con fodera a tunnel d'aria WingTex che assicura una traspirazione ottimale e soletta anatomica leggera U-Power Original in mescola poliuretanica, ad effetto antibatterico e traspirante.

Applicazioni

Scarpe da lavoro estive ideali per: falegname, elettricista e artigiani in generale, trasporti & logistica, magazziniere.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Coloregrigio
Materiale principalenylon
Materialenylon traspirante e film antiabrasione a protezione della punta
Mostra UNSPSC / ECL@SS
73,25 IVA esclusa
/ Paia
89,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (8)