CALZATURA TACANA S3 BASSA SRC TG.41 865174

Scarpa TACANA S3 SRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:865174
Rubix:170000000540122
EAN:3660338195594
CALZATURA TACANA S3 BASSA SRC TG.41 865174
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA TACANA S3 BASSA SRC TG.41 865174


Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Gambale in pelle fiore di bufala. Fodera in rete traspirante. Rinforzo anteriore in PU. Puntale di protezione in composito. Suola antiperforazione in acciaio inox. Suola esterna a doppia densità in PU/PU.
Peso: 574 g*

PUNTI DI FORZA:
Scarpa leggera grazie al puntale composito e alla suola in tessuto antiperforazione.
Resistenza allo scivolamento della suola su pavimenti in ceramica e in acciaio. Bordo retroriflettente sul tallone. Suola esterna antistatica. Suola resistente agli idrocarburi. Assorbimento di energia attraverso il tallone.
CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX

Punti di forza

Sicurezza garantita al miglior prezzo.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
ESDno
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Materialepelle pieno fiore di bufala
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,54 IVA esclusa
/ Paia
43,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe: 41

selezionare le varianti (13)