CALZATURA ANTINFORTUNISTICA9968 EXALTER GTX 9968 # 42

Scarpe basse 9968 JALAS®

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Jalas:9968-42
Rubix:999220128019953
EAN:6408487533983
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA9968 EXALTER GTX 9968 # 42
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA9968 EXALTER GTX 9968 # 42


Una scarpa di sicurezza leggera e confortevole con BOA® montato lateralmente. Impermeabile grazie a GORE-TEX. La tomaia in microfibra e la costruzione a calzino offrono grande comfort e vestibilità e possiedono proprietà antistatiche. La suola esterna in nitrile è resistente al calore e agli oli per un'ottima aderenza. Presenta inoltre il nostro puntale in alluminio JALAS®, protezione anti-perforazione in tessuto trattato al plasma e doppie zone di protezione dagli urti in PORON® XRD®.

Punti di forza

Tecnologia GORE-TEX Extended Comfort Footwear, Suola resistente al calore, Suola resistente agli oli, Proprietà antistatiche, Bordo del gambetto imbottito, Sottopiede ventilante, BOA® Fit System, Allacciatura rapida, Stabilizzatore, Impermeabile, Sagomata ergonomicamente, Morbida, Dettagli progettati appositamente, Doppie zone di assorbimento degli urti, Conforme alla IEC 61340-5-1 (ESD), Priva di materiali di origine animale

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
Mostra UNSPSC / ECL@SS
211,95 IVA esclusa
/ Paia
258,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

42
selezionare le varianti (14)