CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-UNIFORM TOP S3 HRO HI CI SRC B0888N # 42
Scarpe BE-UNIFORM TOP S3 HRO HI CI SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0888-CWB-42
Rubix:999180700011291
Produttore:CA-B0888-CWB 42
EAN:8034003176457

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-UNIFORM TOP S3 HRO HI CI SRC B0888N # 42
Pelle pieno fiore idrorepellente. Puntale resistente alle abrasioni integrato nella suola per una maggiore durata. Intersuola anti-flessione per una maggiore stabilità e supporto dell'arco plantare. Fodera antibatterica SmellStop. Puntale non metallico SlimCap a spessore ridotto. Inserto antiperforazione in tessuto balistico Fresh'n Flex. Suola in PU/gomma a doppia densità con tecnologia Life Plus. Calzata ortopedica su misura in conformità alla norma europea DGUV112-191.
Norma EN ISO 20345: 2011.
Norma EN ISO 20345: 2011.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Colore secondario | rosso |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,07 IVA esclusa
/ Paia
€ 87,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
