CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CALZATURA RUN II LOW S3 SRC ESD CASTLE ROCK 701.175303-75068 # 45
Scarpe di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Diadora:701.175303-75068-45
Rubix:999211214040450


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CALZATURA RUN II LOW S3 SRC ESD CASTLE ROCK 701.175303-75068 # 45
Calzatura di sicurezza bassa S3 in nabuk idrorepellente Pull Up.
CALZATURA RUN II LOW S3 SRC ESD CASTLE ROCK
Punti di forza
• Puntale in acciaio 200J in acciaio
Scarpa numero 10
SOLETTA K, maglia Air Mesh, soletta interna rimovibile e traspirante con carboni attivi
ESD
Scarpa numero 10
SOLETTA K, maglia Air Mesh, soletta interna rimovibile e traspirante con carboni attivi
ESD
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Protezione metatarsale | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipologia | scarpe di sicurezza |
| Materiale | pelle |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,28 IVA esclusa
/ Paia
€ 84,52 IVA inclusa
Esaurito