SCARPE ANTINFORTUNISTICI 8511847

Scarpe di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:8511847
Rubix:999250617006034
EAN:4031101528786
SCARPE ANTINFORTUNISTICI 8511847

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe47
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCARPE ANTINFORTUNISTICI 8511847


Le scarpe di sicurezza uvex 1 in classe di protezione S1 forniscono una protezione e un supporto ottimali per i movimenti individuali del corpo umano. Questa scarpa di sicurezza è stata progettata sulla base delle più recenti ricerche fisiologiche e di tecnologie innovative, per ridurre le sollecitazioni sul sistema muscolo-scheletrico legate al lavoro e ottimizzare il benessere di chi la indossa. La costruzione ergonomica delle scarpe antinfortunistiche uvex 1 offre il perfetto equilibrio tra protezione e comfort. Il design si distingue per le linee chiare e il look minimalista.

Punti di forza

-Scarpa di sicurezza perforata S1 particolarmente leggera e versatile
Realizzata con materiali sintetici, quindi adatta alle persone allergiche al cromo
Tutti i materiali della suola sono privi di silicone, plastificanti e altre sostanze che danneggiano la bagnatura delle vernici
Lacci elastici per una regolazione rapida e personalizzata
Classe di protezione S1 in conformità alla norma EN ISO 20345:2011 con marcatura aggiuntiva per un'eccellente resistenza allo scivolamento (SRC)
Rispetta le specifiche ESD con resistenza di spurgo inferiore a 35 megaohm
Punta uvex xenova® 100% metal-free - compatta, anatomica, non termoconduttiva e con una buona stabilità laterale
Suola ergonomica in poliuretano a doppia densità con eccellente resistenza allo scivolamento
Supporto mediale e laterale del tallone per il piede con struttura laterale appositamente progettata - fornisce una protezione aggiuntiva dalla torsione della caviglia, stabilizza e guida il piede fornendo allo stesso tempo protezione dagli impatti
Supporto laterale per il piede con struttura laterale appositamente progettata.br>Ottimo comfort grazie alla forma recentemente sviluppata e ai materiali traspiranti ottimizzati per il clima e dotati di perforazione
Costruzione praticamente priva di cuciture in materiale microveloce high-tech per eliminare i punti di pressione
Soletta confortevole antistatica rimovibile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore assorbimento degli urti intorno al tallone e all'avampiede
Morbida imbottitura su colletto e linguetta

Applicazioni

Applicazione della luce

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe47
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepolietilene
ESDsì
Categoria di sicurezzas1
Resistenza allo scivolamentosì
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe