Riferimenti
Base Protection:CA-B1011-0WA 40
Rubix:999250617005753
Produttore:CA-B1011-0WA 40
EAN:8050262505234

Dettagli del prodotto : SCARPA K-CROSS B1011A # 40
Scarpa di sicurezza bassa. Tomaia in microfibra idrorepellente. Fodera: SmellStop. Punta: alluminio. Suola: TPU/RXT a doppia densità, tecnologia i-daptive®. Norme: EN ISO 20345:2012.
Applicazioni
Elettronica (ESD), industria automobilistica, linee automatizzate, edilizia.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,15 IVA esclusa
/ Paia
€ 89,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
