311+ NASTRO IMBALLO SCOTCH® 311+ SUPPORTO IN POLIPROPILENE / ADESIVO ACRILICO - TRASPARENTE 48MM X 9 7100220358

Scotch® Box Sealing Tape 311+

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100220358
Rubix:999210316055283
Produttore:7100220358
311+ NASTRO IMBALLO SCOTCH® 311+ SUPPORTO IN POLIPROPILENE / ADESIVO ACRILICO - TRASPARENTE 48MM X 9 7100220358

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza990 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 311+ NASTRO IMBALLO SCOTCH® 311+ SUPPORTO IN POLIPROPILENE / ADESIVO ACRILICO - TRASPARENTE 48MM X 9 7100220358


Scotch® Box Sealing Tape 311+ è un nastro da imballaggio industriale ad alte prestazioni per la sigillatura di scatole, la giunzione, il recupero e altre applicazioni di imballaggio impegnative. Offre buone prestazioni in ambienti di spedizione e stoccaggio freddi e umidi, anche a temperature sotto lo zero.
Scotch® Box Sealing Tape 311+ è facile da maneggiare e mantiene le sue prestazioni e il suo aspetto per una chiusura ermetica anche in ambienti freddi e umidi. Può essere applicato a temperature di freezer e refrigerazione da -6.6°C a 10°C (20°F to 50°F). Questo nastro da imballaggio industriale ad alte prestazioni è ideale per la sigillatura di scatole, la giunzione e altre applicazioni di imballaggio impegnative. La sua potente adesione gli consente di aderire a scatole di cartone ondulato con elevato contenuto di materiale riciclato. Applica rapidamente e facilmente Scotch® Box Sealing Tape 311+ a mano, utilizzando un dispenser manuale o un 3M-Matic™ Case Sealer. Applicazioni consigliate Alimentare e bevande Elettronica E-fullfillment Prodotti farmaceutici Mantiene elevate prestazioni per una consegna sicura Scotch® Box Sealing Tape 311+ è progettato per fornire la buona adesione e la durabilità necessarie per le scatole comunemente esposte a rischi di spedizione e a temperature fredde. Il supporto si conforma facilmente attorno ai bordi e su superfici ruvide per garantire una tenuta duratura. Con la sua adesione rapida e il supporto resistente, questo nastro per sigillatura è costruito con le caratteristiche necessarie per mantenere elevate prestazioni in ambienti difficili.

Punti di forza


• Nastro da imballaggio industriale ad alte prestazioni progettato per ambienti freddi e umidi

• Ottimo per la sigillatura di scatole, giunzioni, recupero e applicazioni di imballaggio impegnative

• Buone prestazioni su un'ampia gamma di temperature

• Aderisce a scatole di cartone ondulato con elevato contenuto di materiale riciclato

• Applicazione rapida e semplice a mano, con dispenser manuali o 3M-Matic™ Case Sealers

Applicazioni

Sigillatura automatica dei cartoni - Chiusura delle scatole - Conservazione a freddo e evidenza di manomissione

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza48 mm
Lunghezza990 m
Coloreincolore
Materialefilm di polipropilene biorientato
Spessore0,052 mm
20,57 IVA esclusa
/ Rotoli
25,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione