64044 PP HIGH SHEAR CST 66MX50MM TRASP. 64044-00001-04

Tesa 64044

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:64044 66M 50MM TRANSPARENT
Rubix:999240905001038
Produttore:64044-00001-04
EAN:4042448406491
64044 PP HIGH SHEAR CST 66MX50MM TRASP. 64044-00001-04

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 64044 PP HIGH SHEAR CST 66MX50MM TRASP. 64044-00001-04


tesa® 64044 PV2 è caratterizzato da un supporto in PP molto resistente dotato di una speciale massa adesiva acrilica a base acquosa ad alta adesività intrinseca. L'elevata adesività intrinseca garantisce una buona tenuta subito dopo l'applicazione. Consente di sigillare in tutta sicurezza anche scatole pesanti e scatole di cartone ondulato con elevata tensione delle alette. Il prodotto è dotato delle seguenti caratteristiche aggiuntive:\* Svolgimento silenzioso.\* Ottima resistenza all'invecchiamento.\* Può essere utilizzato con tutti i dispenser manuali e automatici standard. Dato che il prodotto è privo di cloro ed è costituito esclusivamente da derivati dell'olio minerale, lo smaltimento tramite trattamento termico è ecocompatibile. tesa® 64044 PV2 non pregiudica il processo di riciclaggio dei rifiuti di cartone, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e dalle cartiere.

Applicazioni

tesa® 64044 PV2 è progettato per sigillare cartoni e scatole molto pesanti dal contenuto pericoloso. La resistenza alla trazione e le caratteristiche di allungamento del supporto rendono il prodotto molto resistente agli urti elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Materialepellicola pp
€ 9,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore