TESAPACK PP LOW NOISE PER SIGILLATURA CARTONI - HIGH TACK 04195-00001-04

Nastro sigillatura cartoni ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4195 66M 50MM BUFF
Rubix:999220608001818
Produttore:04195-00001-04
EAN:4042448429827
TESAPACK PP LOW NOISE PER SIGILLATURA CARTONI - HIGH TACK 04195-00001-04

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TESAPACK PP LOW NOISE PER SIGILLATURA CARTONI - HIGH TACK 04195-00001-04


tesa® 4195 si basa su un supporto PP con una massa adesiva acrilica a base d'acqua ad elevato tack. L'eccellente tack dell'adesivo garantisce una buona sigillatura immediatamente dopo l'applicazione. Anche scatole completamente riempite possono essere chiuse in modo sicuro grazie alla forte tenuta e all'elevato potere adesivo del nastro. Il nastro da imballaggio assicura uno srotolamento a bassa rumorosità, un'ottima resistenza all'invecchiamento e alle alte temperature per lunghi tempi di immagazzinaggio. Il nastro tesa® 4195 può essere utilizzato con tutti i dispenser manuali e le nastratrici più comuni. Dal momento che il nastro sigillatura cartoni è privo di cloro e basato esclusivamente su derivati di olio minerale, la termovalorizzazione risulta a basso impatto ambientale. Non compromette il processo di riciclaggio del cartone, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e di produzione della carta.
tesa® 4195 High-performance Carton Sealing Tape (Havana, Transparent) / High Tack / Manual and Automatic Application / Low Noise Unwinding / Excellent Adhesion / Environmentally Friendly

Punti di forza

* It offers a low noise unwinding
* It has a very good ageing and high temperature resistance for long storage times
* It can be used on all common hand dispensers and machines
* It can withstand comparably high storage temperature

Applicazioni

*tesa® 4195 è un nastro ad alte prestazioni per imballaggi e per la sigillatura di cartoni *Ideale per la sigillatura di cartoni di peso medio
*Il nastro adesivo per imballaggio può essere utilizzato sia manualmente che con nastratrici automatiche
*Il nastro è disponibile anche in versione stampabile

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Materialeacrilico
Spessore0,06 mm
4,32 IVA esclusa
/ Unità
5,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione