NASTRO 60404-00038-00

Pellicola adesiva da imballaggio colorata per sigillare saldamente le scatole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:60404 66M 25MM YELLOW
Rubix:999240905000936
Produttore:60404-00038-00
EAN:4063565114113
NASTRO 60404-00038-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 60404-00038-00


tesa® 60404 è un nastro da imballaggio di qualità superiore basato su un supporto in film sPVC e un adesivo in gomma naturale. Offre prestazioni eccellenti su tutti i tipi di cartone e garantisce una chiusura sicura. Il sistema adesivo in gomma naturale è stato progettato per ottenere i migliori risultati nelle applicazioni su diversi tipi di superfici.

Punti di forza

  • Buona adesione anche in cartoni riciclati
  • Eccellente adesività e lunga durata
  • Svolgimento silenzioso
  • Ideale per lo stoccaggio in condizioni di temperatura estrema e di elevata umidità

Applicazioni

  • Sigillatura di piccole scatole (di cartone o di plastica)
  • Sigillatura di barattoli e sacchetti
  • Ideale per la marcatura
  • tesa® 60404 rosso consente una mascheratura dai bordi netti per la pittura multicolore

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Coloregiallo
Materialepellicola in pvc
10,71 IVA esclusa
/ Unità
13,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore

Materiale