SCOTCH NASTRO DA IMBALL. 371TRASPARENTE, ADESIVO A CALDO, 48 MM X 990 M: 28 ,SPESSORE TOTALE: 48 7000095524
Scotch® Nastro sigillante per scatole 371
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:1118952
Rubix:999250612003055
Produttore:7000095524
EAN:4046719643738

Documenti
Dettagli del prodotto : SCOTCH NASTRO DA IMBALL. 371TRASPARENTE, ADESIVO A CALDO, 48 MM X 990 M: 28 ,SPESSORE TOTALE: 48 7000095524
Questo nastro è adatto per l'uso su contenitori con fessure regolari (RSC) di peso fino a 70 libbre. Il nastro sigillante per scatole Scotch® 371 ha un supporto in polipropilene orientato biassialmente con adesivo in gomma resina sensibile alla pressione e offre una buona resistenza allo strappo dei bordi e alle rotture. È conforme alle norme ambientali ASTM D1974-92. Il nastro sigillante per impieghi medi, noto anche come nastro da imballaggio o nastro adesivo, è progettato per chiudere in modo sicuro i contenitori a fessura regolare (RSC) e gli imballaggi utilizzati per il trasloco, la spedizione e la distribuzione. La durata e l'elevata tenuta di questo nastro sono particolarmente efficaci su cartone ondulato e fibra riciclata. Grazie alla sua economicità e affidabilità, il nastro sigillante per impieghi medi è molto apprezzato dai produttori di alimenti e bevande, articoli sportivi, tubazioni, strutture metalliche, componenti automobilistici e mobili.
Il nastro sigillante per scatole Scotch® 371 chiude in modo sicuro un'ampia gamma di materiali per scatole e cartoni, compreso il cartone ondulato. Il supporto in polipropilene, resistente all'umidità, resiste all'abrasione, agli agenti chimici e ai graffi, per rimanere forte durante tutto il processo di spedizione. Si adatta facilmente ai bordi e alle superfici ruvide per garantire una tenuta duratura.
Punti di forza
Nastro sigillante per scatole economico e affidabile per applicazioni di imballaggio leggero||L'adesivo in resina di gomma si attacca rapidamente a una varietà di materiali, compresi i pannelli di fibra; Buona aderenza iniziale a una varietà di materiali, compresi i pannelli di fibra||Il nastro resiste alle scalfitture, alle abrasioni, all'umidità e ai graffi per una tenuta duratura;Il supporto si adatta ai bordi e alle aree ruvide per una chiusura ermetica; resiste agli strappi e alle spaccature dei bordi per aiutare a mantenere il contenuto al sicuro; il nastro resiste alle scalfitture, alle abrasioni, all'umidità e alle abrasioni; disponibile con stampa personalizzata per la sicurezza e/o il marchio; buona resistenza agli strappi e alle spaccature dei bordi; eccellente adesione alla carta riciclata, al liner e al cartone.
Applicazioni
Sigillatura di scatole leggere; gamma di applicazioni con le migliori prestazioni per scatole scanalate con peso fino a 30 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 990 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | polipropilene; gomma sintetica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,41 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 21,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione