3444-NASTRO IMBALLAGGIO CARTA 75MM X 50M 7100146162

Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3444

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:1159695
Rubix:999220914037313
Produttore:7100146162
EAN:08000280718802
3444-NASTRO IMBALLAGGIO CARTA 75MM X 50M 7100146162

Riepilogo info tecniche

Larghezza75 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3444-NASTRO IMBALLAGGIO CARTA 75MM X 50M 7100146162


Utilizza il nastro sigillante da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3444 per applicazioni di sigillatura di cartoni e come chiusura a striscia singola di scatole leggere, imballaggi riparati e di vario tipo. Il nostro nastro sigillante è costituito da carta impregnata con superficie posteriore piana non siliconica rivestita con un adesivo ad alta adesione in gomma naturale.
Sigilla il cartone utilizzando il nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3444. Il nostro nastro sigillante da imballaggio è costituito da carta impregnata con superficie posteriore piana non siliconica rivestita con un adesivo in gomma naturale. Aderisce a un'ampia varietà di superfici.

Punti di forza

Utilizzalo per le applicazioni di sigillatura del cartone;Utilizzalo per sigillare scatole leggere con un'unica striscia e per confezioni usate e di altri tipi;Ottieni un adesivo ad alta adesione composto da carta impregnata con superficie posteriore piana non siliconica e rivestito in gomma naturale;Valida alternativa ai nastri di plastica.;Buone prestazioni in ambienti di spedizione e conservazione umidi e freddi

Applicazioni

Destinato alle applicazioni di sigillatura di cartoni

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza75 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Materialecarta plat-back impregnata non siliconata, adesivo in gomma naturale
Diametro76 mm
Spessore0,11 mm
34,36 IVA esclusa
/ 4 Unità
41,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore