371 PPL NASTRO PROPILENE BIORIENTATO DI COLORE BIANCO 50 X 66 7000035377
Scotch® Dozensluittape 371
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:37150W
Rubix:999190300023385
Produttore:7000035377

Documenti
Dettagli del prodotto : 371 PPL NASTRO PROPILENE BIORIENTATO DI COLORE BIANCO 50 X 66 7000035377
Scotch® Verpakkingstape 371 sluit een breed scala aan dozen en kartonnen verpakkingen veilig af, inclusief golfkarton. De vochtbestendige rug van polypropyleen is bestand tegen slijtage, chemicaliën en stoten, zodat de doos stevig blijft tijdens het verzendproces. De tape vormt zich gemakkelijk rond randen en op ruwe oppervlakken voor blijvende hechtkracht.
Il nastro da imballo Scotch® 371 è un nastro sigillante per chiusura scatole di uso generico, progettato per chiudere in modo sicuro scatole in un'ampia gamma di materiali leggeri e cartoni, compreso il cartone ondulato.
Punti di forza
• L'adesivo in gomma resina aderisce rapidamente a una vasta gamma di materiali, tra cui il cartone
• Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e graffi, garantendo una tenuta duratura
• Il rivestimento si adatta perfettamente ai bordi e alle superfici irregolari, garantendo una tenuta ermetica
• Resiste agli strappi e alle rotture sui bordi, garantendo la sicurezza del contenuto
• Disponibile con stampa personalizzata per motivi di sicurezza e/o branding
• Ottima adesione a carta e liner riciclati e al cartone
Applicazioni
Branding - Chiusura di scatole - Sigillatura automatizzata del cartone
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | bianco |
| Materiale | bopp gomma sintetica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,63 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 1,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione