NASTRO ACRILICO IN OPP LOW NOISE PER SIGILLATURA CARTONI - HIGH TACK 04024-00234-04

Nastro per imballaggio universale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4024 66M 50MM TRANSPARENT
Rubix:999220608001909
Produttore:04024-00234-04
EAN:4042448029201
NASTRO ACRILICO IN OPP LOW NOISE PER SIGILLATURA CARTONI - HIGH TACK 04024-00234-04

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO ACRILICO IN OPP LOW NOISE PER SIGILLATURA CARTONI - HIGH TACK 04024-00234-04


tesa® 4024 PV 2 è basato su un supporto in PP ricoperto di uno speciale adesivo acrilico a base d'acqua con un tack elevato.Tale proprietà garantisce una buona sigillatura immediatamente dopo l'applicazione. tesa® PV 2 ha le seguenti caratteristiche aggiuntive:* Svolgimento silenzioso* Eccellente resistenza all'invecchiamento* Può essere usato in tutti i comuni dispenser manuali e nelle macchine.Poiché il prodotto non contiene cloro, ed è basato solo su derivati di oli minerali, lo smaltimento attraverso il trattamento termico non provoca danni all'ambiente.Il processo di riciclaggio dei cartoni da imballo non verrà interrotto così come confermato dalle principali compagnie di riciclaggio e produzione di carta

Punti di forza

*
* Eccellente resistenza all'invecchiamento.
* Può essere utilizzato su tutti i comuni distributori manuali e macchine.
* Poiché il prodotto è privo di cloro e basato esclusivamente su derivati dell'olio minerale, lo smaltimento tramite trattamento termico è rispettoso dell'ambiente.
* Il processo di riciclaggio dei rifiuti di cartone non sarà interrotto, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e cartiere.

Applicazioni

Sigillatura manuale e automatica di cartoni di peso leggero-medio.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Materialepellicola pp
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Colore

Materiale