8953 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 0,10MM 25 X 50 7000095688
Nastro
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:89532550
Rubix:999190300025517
Produttore:7000095688

Dettagli del prodotto : 8953 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 0,10MM 25 X 50 7000095688
Nastro rinforzato 3M Tartan™ 8953 trasparente: film in polipropilene con filamenti in fibra di vetro e adesivo in gomma sintetica. Per rinforzare e reggiare imballaggi leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | polipropilene (supporto scotchpro™) rinforzato con fibra di vetro; adesivo in gomma sintetica (senza solventi). |
| Diametro | 76,2 mm |
| Spessore | 0,1 mm |
| Carico di rottura | 25 N/mm² |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,80 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 3,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione