3707 PPL SCOTCH IN PROPILENE BI-ORIENTATO TRASPARENTE SPESSORE 55MICRON 50 X 66 7000095240

Nastro da imballaggio Scotch 3707

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:370750T
Rubix:999190300023860
Produttore:7000095240
3707 PPL SCOTCH IN PROPILENE BI-ORIENTATO TRASPARENTE SPESSORE 55MICRON 50 X 66 7000095240

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3707 PPL SCOTCH IN PROPILENE BI-ORIENTATO TRASPARENTE SPESSORE 55MICRON 50 X 66 7000095240


L'adesivo è formulato appositamente per ridurre al minimo il livello di rumore durante l'applicazione (<72 dB (A) a 20 m/min) e per aderire bene al truciolato. Adatto per la chiusura di scatole di peso medio con una sola striscia, per il risigillamento e per varie operazioni di imballaggio in ambienti in cui il livello di rumore deve essere mantenuto al minimo. Questo prodotto mantiene buone prestazioni alle temperature cui i prodotti imballati sono normalmente esposti durante il trasporto e lo stoccaggio, incluse le temperature di congelamento.
Il nastro per imballaggio di alta qualità e a bassa rumorosità Scotch 3707 è realizzato con un supporto in film di polipropilene e un adesivo a solvente a base di resina/gomma sintetica termofusibile. Il supporto in polipropilene Scotchpro è resistente allo strappo durante la manipolazione ruvida e assorbe gli urti.

Punti di forza

Produce meno rumore durante l'applicazione. Offre resistenza allo strappo. Assorbe urti e impatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Materialegomma / polipropilene / resina
3,98 IVA esclusa
/ Rotoli
4,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione