371 PPL NASTRO PROPILENE BIORIENTATO TRASPARENTE 38 X 66 7000035373
Packaging Tape
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:37138T
Rubix:999190300025049
Produttore:7000035373

Dettagli del prodotto : 371 PPL NASTRO PROPILENE BIORIENTATO TRASPARENTE 38 X 66 7000035373
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 38 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | incolore |
| Spessore | 0,048 mm |
| Carico di rottura | 110 N/mm² |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 1,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione