311+ NASTRO IMBALLO SCOTCH® 311+ SUPPORTO IN POLIPROPILENE / ADESIVO ACRILICO - TRASPARENTE 48MM X 6 7100220442
Nastro da imballaggio Scotch® 311+
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:3114866
Rubix:999210316055284
Produttore:7100220442
EAN:04054596796560

Documenti
Dettagli del prodotto : 311+ NASTRO IMBALLO SCOTCH® 311+ SUPPORTO IN POLIPROPILENE / ADESIVO ACRILICO - TRASPARENTE 48MM X 6 7100220442
Prestazioni extra a temperature fredde
Scotch® Box Sealing Tape 311 è facile da maneggiare e mantiene le sue prestazioni e la tenuta stretta anche negli ambienti più freddi e umidi. Può essere applicato a temperature comprese tra -6,6° C e 10° C. La sua tenace adesione gli permette di aderire anche su casse di legno o in cartone ondulato riciclato. Il nastro può essere applicato a mano o con il dispenser 3M-Matic™.
Applicazioni consigliate:
- Prodotti alimentare
- Prodotti elettronici
- Prodotti farmaceutici
Mantiene elevate prestazioni per spedizioni sicure
Scotch® Box Sealing Tape 311 è progettato per fornire eccellente adesione e durata, necessarie per le spedizioni comunemente esposte a rischi e a temperature rigide. Il supporto si conforma facilmente sui bordi e su superfici ruvide, per fornire una tenuta duratura. Grazie alla rapida adesione e alla durata, questo nastro offre le caratteristiche indispensabili per mantenere elevate prestazioni in ambienti critici.
Scotch® Box Sealing Tape 311 è un nastro da imballaggio industriale ad alte prestazioni per la sigillatura delle scatole in applicazioni di imballaggio esigenti. Vanta ottime prestazioni in ambienti di spedizione e stoccaggio umidi e freddi, anche in caso di congelamento.
Punti di forza
Nastro per imballaggi industriali ad elevate prestazioni, sviluppato per applicazione in ambienti umidi e freddi;Eccellente per la sigillatura delle scatole in applicazioni critiche;Eccellenti prestazioni in un ampio range di temperature;Aderisce anche su cartone ondulato riciclato;Applicazione rapida e facile sia con dispenser manuali che con le nastratrici 3M-Matic™
Applicazioni
Automated Carton Sealing - Box Closure - Cold Storage and Tamper Evident
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | polipropilene / acrilico |
| Spessore | 0,05 mm |
| Carico di rottura | 393 N/mm² |
| Max. Temperatura d'impiego | 10 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 1,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione