7899 NASTRO PER MASCHERATURAAD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 3434, BLU, 48MM X 50MT 7100037744

Nastro per mascheratura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100037744
Rubix:999240226050895
Produttore:7100037744
7899 NASTRO PER MASCHERATURAAD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 3434, BLU, 48MM X 50MT 7100037744

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7899 NASTRO PER MASCHERATURAAD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 3434, BLU, 48MM X 50MT 7100037744


Utilizzate il nastro adesivo Scotch® High Performance 3434 per un'ampia gamma di applicazioni nel settore della carrozzeria. Da utilizzare in ambienti fino a 110°C e in condizioni di elevata resistenza all'acqua. Il nostro nastro per mascheratura in carta crespa blu ad alte prestazioni ha eccellenti proprietà di resistenza ai solventi e all'acqua. Per un'ampia varietà di applicazioni nel settore dell'autoritocco e per la resistenza alle alte temperature e all'acqua, utilizzate il nastro per mascheratura Scotch® High Performance 3434. Il nostro nastro di mascheratura in carta crespa blu ad alte prestazioni può essere utilizzato in ambienti con temperature fino a 110°C. Ha eccellenti proprietà di resistenza ai solventi e all'acqua. Adatto all'uso con i moderni prodotti vernicianti a due componenti e a base d'acqua, il nostro nastro ha un'eccezionale capacità di tenuta. Si conforma bene e ha un'eccellente resistenza ai bordi.
Usa il nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 3434 per un'ampia gamma di applicazioni nella rifinitura di auto. Usa il nastro per cicli di verniciatura con temperature fino a 110 °C e quando è necessaria un'impermeabilità elevata. Il nostro nastro per mascheratura in carta crespata blu ad alte prestazioni ha eccellenti proprietà di impermeabilità e resistenza ai solventi.

Punti di forza

Massima resistenza ai solventi e all'acqua
Resistenza alle alte temperature (110C)
Buona conformabilità
Eccellente strappo dei bordi
Eccellente resistenza alle schegge

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio7001 g
Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Coloreblu
Materialecarta crespa
48 mm
50000 mm
271 mm
266 mm
€ 7,33 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 8,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione