4713 FSC PAPER CST CHAMOIS 500 50 04713-00002-00

tesa® 4713 – Nastro da Imballaggio di Carta da Fonti Sostenibili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4713 500M 50MM BROWN
Rubix:999240905000971
Produttore:04713-00002-00
EAN:4063565087059
4713 FSC PAPER CST CHAMOIS  500 50 04713-00002-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza500 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4713 FSC PAPER CST CHAMOIS 500 50 04713-00002-00


tesa® 4713 è un nastro da imballaggio generico composto da un supporto di carta crespata e un adesivo di gomma naturale. Il supporto di tesa® 4713 è realizzato con carta proveniente da foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate. L'adesivo in gomma naturale è caratterizzato da una buona adesione su diverse tipologie di superfici così come da un buon tack. La speciale composizione di tesa® 4713 lo rende adatto ad essere gettato insieme all'imballaggio cui viene applicato; la separazione tra il nastro e il cartone avviene, in seguito, durante il processo di riciclaggio senza disturbarlo in alcun modo in conformità con la certificazione INGEDE Method.

Punti di forza

•Sealing of cardboxes
Suitable for light-weight packaging
Good adhesion in recycled cardboards
Brand showcase and advertisement purposes
Suitable for manual and automatic dispensers
Recycling-friendly tape according to INGEDE Method

Applicazioni

- Chiusura di cartoni - Adatto per imballaggi medio-leggeri (fino a 10kg) - Buona adesione su cartoni riciclati - Stampabile - Adatto per l'applicazione tramite dispenser manuali ed automatici - Adatto al riciclaggio in conformità con la certificazione INGEDE Method

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza500 m
Colorecastano
Materialecarta
€ 28,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Colore

Materiale