6890 PVC NASTRO IN PVC TRASPARENTE SPESSORE 50MICRON 19 X 66 7000095263

Scotch® Performance Nastro sigillante per scatole in PVC 6890

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:689019T
Rubix:999190300023924
Produttore:7000095263
EAN:08000280444305
6890 PVC NASTRO IN PVC TRASPARENTE SPESSORE 50MICRON 19 X 66 7000095263

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6890 PVC NASTRO IN PVC TRASPARENTE SPESSORE 50MICRON 19 X 66 7000095263


Applicare Scotch® Performance PVC Box Sealing Tape 6890 a temperatura ambiente per prestazioni ottimali. Il nostro nastro è realizzato con un supporto in film PVC e un adesivo a solvente (resina di gomma naturale) per la sigillatura di scatole, l'accoppiamento, il fissaggio, la sigillatura mediante termoretrazione e la fasciatura di pacchi leggeri. Elimina la necessità di dispenser quando si strappa a mano, riduce il livello di rumore nell'area di lavoro grazie allo svolgimento lento e poco rumoroso e offre buone proprietà di invecchiamento ideali per prodotti con lunga durata di conservazione.
Utilizzare Scotch® Performance PVC Box Sealing Tape 6890 per la sigillatura di scatole, l'accoppiamento, il fissaggio, la sigillatura mediante termoretrazione e la fasciatura di pacchi leggeri. Il nostro nastro è realizzato con un supporto in film PVC e un adesivo a solvente (resina di gomma naturale) e va applicato preferibilmente a temperatura ambiente.

Punti di forza

Per sigillatura di scatole, accoppiamento, fissaggio, sigillatura mediante termoretrazione e fasciatura di pacchi leggeri;Elimina la necessità di dispenser quando si strappa a mano;Riduce il livello di rumore nell'area di lavoro;Resiste bene all'invecchiamento;Strappo manuale

Applicazioni

Sigillatura di scatole leggere e di medio peso;Sigillatura mediante termoretrazione e fasciatura di pacchi leggeri

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Materialepvc
2,27 IVA esclusa
/ Rotoli
2,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione