PAPER PACKAGING PREM.HIGH ADHESION 04313-00000-12

tesa® 4313

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:04313 50M 50MM BROWN
Rubix:999240108000996
Produttore:04313-00000-12
EAN:4063565118630
PAPER PACKAGING PREM.HIGH ADHESION 04313-00000-12

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PAPER PACKAGING PREM.HIGH ADHESION 04313-00000-12


tesa® 4313 PV10 è un nastro da imballaggio di qualità superiore con un supporto in carta con un rivestimento distaccante privo di silicone e un sistema adesivo in gomma sintetica privo di solventi. Il supporto in carta premium resistente allo strappo è realizzato con carta proveniente da foreste certificate ben gestite e da altre fonti controllate. Il supporto è a base di carta, un materiale naturale e sostenibile. tesa 4313 PV10 può essere utilizzato manualmente o con una macchina erogatrice ed è disponibile nei colori camoscio e bianco.

Punti di forza

  • tesa 4313 PV10 synthetic rubber adhesive provides strong adhesion and tack on a wide variety of different carton qualities and is therefore ideal for the sealing of light- and medium-weight cartons.
  • As the product is chlorine-free and is based on derivatives of solely mineral oil, the disposal by heat treatment is environmentally friendly.
  • The combination of the certified paper backing and solvent-free synthetic rubber adhesive makes the premium paper packing tape environmentally and recycling friendly according to the INGEDE 12 method.
  • The premium paper packaging tape is printable.
  • Recycling-friendly premium paper packaging tape according to INGEDE 12 Method
  • Ideal for sealing of light- and medium-weight cartons (max. 15 kg)
  • tesa 4313 PV10 is printable and can be used manually or with a dispensing machine

Applicazioni

  • tesa® 4313 PV10 is ideal for sealing of light- and medium-weight cartons
  • This paper packaging tape can be used for brand showcasing and advertisement purposes
  • tesa® 4313 PV10 is suitable for manual and automatic dispensers

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Materialecarta
6,15 IVA esclusa
/ Unità
7,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione