8956 NASTRO RINFORZATO IN POLIPROPILENE TRASPARENTE SPESSORE 0,131MM 19 X 50 7000035364

Scotch® Nastro in filamenti per usi generici 8956

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000035364
Rubix:999190300023807
Produttore:7000035364
8956 NASTRO RINFORZATO IN POLIPROPILENE TRASPARENTE SPESSORE 0,131MM 19 X 50 7000035364

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8956 NASTRO RINFORZATO IN POLIPROPILENE TRASPARENTE SPESSORE 0,131MM 19 X 50 7000035364


Sicurezza aggiuntiva: Grazie alla lunghezza dei filamenti, il nastro non si rompe facilmente nella sezione orizzontale.
Il nastro rinforzato monodirezionale 8956 di Scotch® è un prodotto da imballaggio dotato di eccezionale proprietà adesiva. Inoltre, resiste alle incisioni, alle abrasioni, all'umidità.

Punti di forza

Fibra di vetro rinforzata longitudinalmente|| Garantisce una buona chiusura su scatole molto grandi (ad esempio, elettrodomestici).;Elevata adesione iniziale alla maggior parte dei pannelli di fibra, delle plastiche e delle superfici metalliche||Alta resistenza alla trazione. Buona resistenza al taglio.;In grado di sopportare condizioni di spedizione e movimentazione difficili|Buon supporto per un'ampia gamma di applicazioni;Resiste all'abrasione e all'umidità.||La trasparenza offre una chiara visibilità della grafica della scatola, della stampa e delle illustrazioni;Dispone di un'interruzione manuale per aggiungere tensione al rotolo di nastro, fino a 25 mm||Il nastro resiste alle scalfitture, alle abrasioni, all'umidità e ai graffi.

Applicazioni

Applicazioni leggere di reggiatura, fasciatura e rinforzo; chiusura e rinforzo di scatole; sigillatura e pallettizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Coloreincolore
Materialefilm in polipropilene orientato biaxialmente rinforzato con filati di vetro
Diametro76 mm
Spessore0,13 mm
€ 2,39 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 2,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Materiale