NASTRO IN PVC PREMIUM 04124-00015-00
Nastro sigillatura cartoni per utilizzi generici di qualità superiore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tesa:4124 66M 50MM TRANSPARENT
Rubix:999220608001952
Produttore:04124-00015-00
EAN:4005800197475

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO IN PVC PREMIUM 04124-00015-00
tesa® 4124 è un nastro da imballaggio di alta qualità basato su un supporto in film di cloruro di polivinile a elevata durabilità e un adesivo forte in gomma naturale. Il nastro sigillatura cartoni evidenzia prestazioni eccellenti su tutti i tipi di cartone e garantisce una chiusura sicura di cartoni di peso medio ed elevato. Il nastro presenta un'elevata resistenza alla trazione che lo rende estremamente resistente allo strappo. tesa® 4124 si srotola in modo uniforme e silenzioso, il che lo rende ideale per l'uso con dispenser manuali e apparecchi di sigillatura automatici. Non compromette il processo di riciclaggio del cartone, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e di produzione della carta. tesa® 4124 è facile da stampare ed è disponibile nei colori bianca, avana e trasparente.
tesa® 4124 Premium Carton Sealing Tape (White, Havana, Transparent) / Low Noise Unwinding / Smooth Unwinding / For Manual and Automatic Use / For Heavy-weight Cartons
Punti di forza
* The carton sealing tape shows excellent performance on all kinds of cardboards and ensures a safe closure of medium- and also heavy-weight cartons.
* The tape has a high tensile strength, making it very tearproof.
* tesa® 4124 unwinds smoothly and without noise, which makes it ideal for use in hand dispensers and automatic sealing equipment.
* The process of cardboard waste recycling will be not disrupted, as confirmed by leading recycling companies and paper mills.
* The tape has a high tensile strength, making it very tearproof.
* tesa® 4124 unwinds smoothly and without noise, which makes it ideal for use in hand dispensers and automatic sealing equipment.
* The process of cardboard waste recycling will be not disrupted, as confirmed by leading recycling companies and paper mills.
Applicazioni
tesa® 4124 è utilizzato per la sigillatura manuale e automatica di cartoni medio-pesanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9513,49 g |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | gomma naturale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione