8959 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 145MICRON 50 X 50 7000095244

Nastro per filamenti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:895950
Rubix:999190300024294
Produttore:7000095244
EAN:04064035105426
8959 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 145MICRON 50 X 50 7000095244

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8959 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 145MICRON 50 X 50 7000095244


Scotch® Bi-Directional Filament Tape 8959 è un nastro sigillante per scatole resistente con un'adesione eccezionale che resiste anche a scalfitture, abrasioni, umidità, sfregamenti e alla rottura della cucitura centrale sia in senso longitudinale che orizzontale. Con Scotch® Bi-Directional Filament Tape 8959 si ottengono eccezionali proprietà di adesione a pannelli di fibra e altri substrati. Il nostro robusto nastro sigillante per scatole resiste alle scalfitture, alle abrasioni, all'umidità, ai graffi e alla rottura della cucitura centrale sia in senso longitudinale che orizzontale. È dotato di una maggiore sicurezza, grazie ai filamenti presenti sulla lunghezza e sulla larghezza, che lo rendono difficile da strappare a mano in qualsiasi direzione. È anche la resistenza ideale per pacchi pesanti e per imballaggi e spedizioni all'estero o all'esportazione.
Il nastro rinforzato bidirezionale 8959 di Scotch® è un prodotto da imballaggio dotato di eccezionale proprietà adesiva. Inoltre, resiste alle incisioni, alle abrasioni, all'umidità. La parte centrale si divide sia in direzione verticale che orizzontale.

Punti di forza

Utilizzare un nastro che resiste alle scalfitture, alle abrasioni, all'umidità, ai graffi e alla rottura della cucitura centrale in entrambe le direzioni
Aderire a pannelli di fibra e altri substrati
Ottenere una maggiore sicurezza grazie a filamenti difficili da strappare
L'adesivo aggressivo si attacca a pannelli di fibra e altri substrati
In grado di resistere a condizioni di spedizione e movimentazione difficili

Applicazioni

Utilizzo su pannelli di fibra e altri substrati; chiusura di scatole pesanti; giunzione trasversale; reggiatura; sigillatura e pallettizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Coloreincolore
Materialepolipropilene rinforzato con fibra di vetro
€ 9,78 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 11,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Materiale