NASTRO 369 TARTAN NASTRO DA IMBALLO IN POLIPROPILENE BI-ORIENTATO AVANA SPESSORE 4ICRON 48 X 66 7100135774
Nastro sigillante per scatole
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:369-BUFF-48MMX66M
Rubix:999190300025140
Produttore:7100135774

Dettagli del prodotto : NASTRO 369 TARTAN NASTRO DA IMBALLO IN POLIPROPILENE BI-ORIENTATO AVANA SPESSORE 4ICRON 48 X 66 7100135774
Chiudi in modo sicuro buste leggere, pacchi, imballaggi per spedizioni, scatole e materiali da cartone con Tartan™ Box Sealing Tape 369. Il supporto in polipropilene resistente all'umidità dei nostri nastri resiste all'abrasione, ai prodotti chimici e agli sfregamenti, mantenendo una tenuta forte durante tutto il processo di spedizione. Utilizza Tartan™ Box Sealing Tape 369 per chiudere in modo sicuro un'ampia varietà di materiali per scatole e cartoni, risparmiando tempo e riducendo i fallimenti di chiusura. È inoltre ideale per l'uso su buste leggere e imballaggi per spedizioni. Il supporto in polipropilene resistente all'umidità dei nostri nastri resiste all'abrasione, ai prodotti chimici, ai piccoli tagli e agli sfregamenti, mantenendo una tenuta forte durante tutto il processo di spedizione. Chiude i pacchi in modo sicuro senza i fori, gli sprechi, le punte affilate e lo smaltimento delle graffette. L'adesivo aderisce a varie superfici al contatto, incluso il cartone in fibra. L'elevata forza di tenuta resiste allo stacco per una chiusura sicura lungo tutta la filiera.
Punti di forza
•Sigilla in modo sicuro buste leggere, pacchi, imballaggi per spedizioni, scatole e materiali da cartone
Il supporto in polipropilene resiste a piccoli tagli, abrasioni e all'umidità per prestazioni durature
Resiste all'abrasione, ai prodotti chimici, ai piccoli tagli e agli sfregamenti, mantenendo una tenuta durante tutto il processo di spedizione
Chiude i pacchi in modo sicuro senza fori, sprechi, punte affilate e lo smaltimento delle graffette
Adatto all'uso su buste leggere e imballaggi per spedizioni
Eccellente adesione alla carta liner riciclata e al cartone in fibra
Il supporto in polipropilene resiste a piccoli tagli, abrasioni e all'umidità per prestazioni durature
Resiste all'abrasione, ai prodotti chimici, ai piccoli tagli e agli sfregamenti, mantenendo una tenuta durante tutto il processo di spedizione
Chiude i pacchi in modo sicuro senza fori, sprechi, punte affilate e lo smaltimento delle graffette
Adatto all'uso su buste leggere e imballaggi per spedizioni
Eccellente adesione alla carta liner riciclata e al cartone in fibra
Applicazioni
Elettronica, Alimentare e bevande, Industria generale, MRO, Medicale, Carta, Stampa
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | castano |
| Materiale | film in polipropilene |
| Diametro | 76,2 mm |
| Spessore | 0,041 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 1,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione