NATRO PER NASTRATRICI 1.000MT X 50MM 04089-00004-06
tesa® 4089 Nastro sigillante per uso generale per cartoni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:04089-00004-06
Rubix:999240726010282
EAN:4005800081194

Dettagli del prodotto : NATRO PER NASTRATRICI 1.000MT X 50MM 04089-00004-06
Il nastro da imballaggio universale a base di polipropilene tesa® 4089 è la soluzione di sigillatura ideale per cartoni leggeri fino a circa 20 kg. Utilizzato con un dispenser manuale o automatico, tesa® 4089 è facile da srotolare e applicare. Ha un'elevata elasticità con un allungamento a rottura del 150%; pertanto è estremamente resistente agli strappi. Grazie all'adesivo in gomma naturale, il nastro aderisce fortemente a superfici polari e non polari e ha un'elevata adesività su diverse superfici, dalla carta e dal legno alla plastica e alla pellicola. Il nastro da imballaggio tesa® 4089 ha uno spessore totale di 46 µm ed è composto da un supporto in PP con uno spessore di 28 µm, in combinazione con un adesivo in gomma naturale, un primer e un rivestimento distaccante.
Punti di forza
* Le sue proprietà adesive sono ottimali a temperature moderate da -30°C a 100°C, il che lo rende ideale per le applicazioni in interni.
* Il supporto in polipropilene è leggero.
* Ha un'elevata adesività e un breve tempo di permanenza, è facile da srotolare e può essere utilizzato comodamente con un dispenser manuale o con una macchina industriale.
* Il supporto in polipropilene è leggero.
* Ha un'elevata adesività e un breve tempo di permanenza, è facile da srotolare e può essere utilizzato comodamente con un dispenser manuale o con una macchina industriale.
Applicazioni
*Nastro multiuso per la sigillatura e l'imballaggio di cartoni*Eccellenti proprietà adesive su più superfici polari e non polari *Facile da srotolare manualmente e automaticamente *Alta adesività e breve tempo di permanenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25923,06 g |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 1000 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | pp/gomma naturale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
