NASTRO PER MASCHERATURA AD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 3434, BLU, 24 MM X 50 M, 07897 7100037749

Scotch® Nastro per mascheratura ad alte prestazioni 3434

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100037749
Rubix:999250612003102
Produttore:7100037749
EAN:4046719917303
NASTRO PER MASCHERATURA AD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 3434, BLU, 24 MM X 50 M, 07897 7100037749

Riepilogo info tecniche

Larghezza24 mm
Lunghezza50 m
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO PER MASCHERATURA AD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 3434, BLU, 24 MM X 50 M, 07897 7100037749


Per un'ampia varietà di applicazioni nel settore della carrozzeria e per la resistenza alle alte temperature e all'acqua, utilizzare il nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 3434.

Il nostro nastro per mascheratura in carta crespa blu ad alte prestazioni può essere utilizzato in ambienti con temperature fino a 110°C. Ha eccellenti proprietà di resistenza ai solventi e all'acqua.

Adatto all'uso con i moderni prodotti vernicianti bicomponenti e a base d'acqua, il nostro nastro ha un'eccezionale capacità di tenuta. Si conforma bene e ha un'eccellente strappo dei bordi.
Utilizzate il nastro adesivo Scotch® High Performance 3434 per un'ampia gamma di applicazioni nel settore della carrozzeria. Si utilizza in ambienti fino a 110°C e in condizioni di elevata resistenza all'acqua. Il nostro nastro di mascheratura in carta crespa blu ad alte prestazioni ha eccellenti proprietà di resistenza ai solventi e all'acqua.

Punti di forza

Massima resistenza ai solventi e all'acqua; resistenza alle alte temperature (110C); buona conformabilità; eccellente strappo dei bordi; eccellente resistenza alle schegge.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio6283 g
Larghezza24 mm
Lunghezza50 m
Coloreblu
Materialecarta (supporto, anima)
24 mm
50000 mm
271 mm
247 mm
4,17 IVA esclusa
/ Rotoli
5,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione