371 PPL NASTRO PROPILENE BIORIENTATO TRASPARENTE 75 X 132 7100144147

Nastro da imballaggio Scotch® 371

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:371T752
Rubix:999190300023909
Produttore:7100144147
EAN:04054596459274
371 PPL NASTRO PROPILENE BIORIENTATO TRASPARENTE 75 X 132 7100144147

Riepilogo info tecniche

Larghezza75 mm
Lunghezza132 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 371 PPL NASTRO PROPILENE BIORIENTATO TRASPARENTE 75 X 132 7100144147


Nastro da imballaggio conveniente per uso generico progettato per chiudere in modo sicuro un'ampia varietà di scatole leggere e materiali in cartone, tra cui cartone ondulato.
Il nastro da imballo Scotch® 371 è un nastro sigillante per chiusura scatole di uso generico, progettato per chiudere in modo sicuro scatole in un'ampia gamma di materiali leggeri e cartoni, compreso il cartone ondulato.

Punti di forza

Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento;Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra;Il supporto si adatta intorno agli angoli e alle aree ruvide per una tenuta ermetica;Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature;Buona resistenza agli strappi e alle lacerazioni;Adesione eccellente alla carta riciclata e liner e al cartone

Applicazioni

Sigillatura di scatole leggere || Gamma di applicazioni dalle migliori prestazioni per scatole scanalate con un peso fino a 30 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza75 mm
Lunghezza132 m
Coloreincolore
Materialepolipropilene biorientato
Spessore0,046 mm
4,88 IVA esclusa
/ Rotoli
5,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Colore

Materiale