NASTRO DI ADESIVO PER IMBALLAGGIO 886662

Nastro per imballaggio (basso rumore)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886662
Rubix:999210312054045
EAN:3660338400643
NASTRO DI ADESIVO PER IMBALLAGGIO 886662

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza100 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI ADESIVO PER IMBALLAGGIO 886662


Pellicola in polipropilene orientata in senso biassiale da 28 μm rivestita con un sistema adesivo acrilico a base di acqua, con spessore totale di 47 μm e consigliata per applicazioni generiche di legatura e imballaggio. Svolgimento facile. Alta aderenza. Basso rumore. Resistente all'umidità e alle sostanze chimiche. Applicabile a mano o con dispenser Spartex (886665). Resistenza continua alla temperatura: +60 °C.
Applicazioni: sigillatura di sacchetti. Sigillatura di scatole. Legatura. Adatto per una varietà di applicazioni di imballaggio e sigillatura domestiche da medie a leggere a casa o in ufficio.

Punti di forza

Facile da srotolare. Elevata adesività. Resistente all'umidità e alle sostanze chimiche. Senza solventi.

Applicazioni

sigillatura di sacchi. Sigillatura di scatole. Confezionamento di pacchi. Adatta per una serie di applicazioni domestiche di imballaggio e sigillatura medio-leggere, a casa o in ufficio.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza48 mm
Lunghezza100 m
Coloreincolore
Materialefilm di polipropilene
1,38 IVA esclusa
/ Unità
1,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore

Materiale