Riferimenti
Tesa:60418 132M 50MM WHITE
Rubix:999240905000886
Produttore:60418-00002-00
EAN:4063565292521

Dettagli del prodotto : NASTRO 60418-00002-00
tesa® 60418 è un nastro sigillante per cartoni leggeri e di peso medio più resistente, con un contenuto totale di materiale riciclato pari al 60%. tesa® 60418 è costituito da una massa adesiva in gomma sintetica fusa a caldo e da un supporto in poliestere molto sottile, realizzato con l'85% di rifiuti riciclati post-consumo. Grazie alle proprietà superiori del supporto, tesa® 60418 è sottile, conformabile e resistente agli strappi.
È caratterizzato da una bassa forza di svolgimento e da ottime prestazioni di adesione immediata, che lo rendono ideale per i processi automatizzati. tesa 60418 è una scelta eccellente per le applicazioni di imballaggio ad alto volume, dove efficienza e durata sono fattori cruciali.
Punti di forza
- Per cartoni fino a 25 kg
- Fodera resistente allo strappo ma sottile e conformabile
- Ideale per i processi di confezionamento automatizzati
- Facile da srotolare
- Meno cambi di bobina grazie alla maggiore lunghezza del rotolo
Applicazioni
- Sigillatura di cartoni leggeri e medi
- Applicazione manuale e automatizzata con rotoli di macchina lunghi
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 132 m |
| Colore | bianco |
| Materiale | pet riciclato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione