NASTRO DA IMBALLAGGIO SCOTCH 309, TRASPAREMTE, 50 MM X 66 M 7000095478

Nastro sigillante per scatole Tartan™ 309

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000095478
Rubix:999250612002887
Produttore:7000095478
NASTRO DA IMBALLAGGIO SCOTCH 309, TRASPAREMTE, 50 MM X 66 M 7000095478

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DA IMBALLAGGIO SCOTCH 309, TRASPAREMTE, 50 MM X 66 M 7000095478


Nastro sigillante per scatole a bassa rumorosità per applicazioni leggere.
Scotch® Box Sealing Tape 309 è un nastro in film di polipropilene da 50 micron per uso generico con adesivo acrilico sensibile alla pressione che offre affidabilità in applicazioni leggere e sensibili al prezzo. È stato specificamente progettato per evitare il tipico rumore di srotolamento, per resistere alle applicazioni a basse temperature e per essere maneggiato facilmente e distribuito senza problemi a mano, con dispenser manuali o con le sigillatrici 3M™-Matic. Le applicazioni consigliate riguardano: Industria generale, alimenti e bevande, applicazioni a basse temperature, cartoni esposti ai raggi UV e all'invecchiamento Tabbing.
Il nastro sigillante per scatole 309 è dotato di un adesivo acrilico sensibile alla pressione. Aderisce istantaneamente e in modo costante alle superfici difficili, compresi i cartoni contenenti alti livelli di contenuto riciclato. Offre una buona resistenza allo strappo e alla rottura dei bordi.
Scotch® Box Sealing Tape 309 è un nastro da imballaggio generico a bassa rumorosità, adatto per applicazioni leggere, in particolare nell'industria alimentare e delle bevande. Il supporto in polipropilene è facile da maneggiare e resiste all'abrasione, all'umidità e ai graffi. Il supporto, consistente e affidabile, si adatta facilmente ai bordi e alle superfici ruvide per garantire una tenuta perfetta.

Punti di forza

Nastro sigillante per scatole economico e affidabile per applicazioni di imballaggio leggero|Nastro per imballaggi generici adatto per applicazioni leggere e sensibili al prezzo;L'adesivo acrilico con supporto in polipropilene offre prestazioni affidabili e di qualità|Erogazione a basso rumore;Eccellente adesione a carta da rivestimento e cartone riciclato|Resiste ai raggi UV senza ingiallire per applicazioni di archiviazione;Elevata resistenza allo strappo e alla spaccatura dei bordi|Resiste ai raggi UV senza ingiallire per applicazioni di archiviazione;Eccellente adesione a carta da rivestimento e cartone riciclato|Elevata resistenza allo strappo e alla spaccatura dei bordi;Nastro per imballaggi generici adatto per applicazioni sensibili al prezzo

Applicazioni

Sigillatura leggera della scatola

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Materialepolipropilene
€ 2,17 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 2,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Materiale