371 PPL NASTRO PROPILENE BIORIENTATO COLORE AVANA 25 X 66 7000095346

Nastro da imballaggio Scotch® 371

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:37125B
Rubix:999190300024514
Produttore:7000095346
371 PPL NASTRO PROPILENE BIORIENTATO COLORE AVANA 25 X 66 7000095346

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 371 PPL NASTRO PROPILENE BIORIENTATO COLORE AVANA 25 X 66 7000095346


Questo nastro è adatto a essere impiegato con scatole di cartone ondulato standard (RCS) con un peso fino a 31 Kg. Il nastro da imballaggio Scotch® 371 presenta un supporto in polipropilene orientato in senso biassiale e un adesivo di gomma resina sensibile alla pressione e offre una buona resistenza a strappi e rotture. Il prodotto è conforme allo standard ASTM D1974-92. Il nastro sigillante di media portata, detto anche, nastro da imballaggio oppure nastro adesivo, è stato realizzato per chiudere in sicurezza scatole di cartone ondulato standard e pacchi utilizzati per traslochi, spedizioni e distribuzioni di merce. La resistenza e la presa del nastro sono adatte soprattutto con materiali quali il cartone e il cartone ondulato, sui è più difficile incollare elementi. Dal momento che si tratta di un nastro economico e affidabile, viene utilizzato da molti produttori di cibo e bevande, di prodotti sportivi, di tubature, di prodotti in metallo, di componenti automobilistici e di arredamento.
Il nastro da imballaggio Scotch® 371 chiude fermamente una enorme varietà di scatole e materiali in cartone, compreso il cartone ondulato. Il nostro rivestimento in polietilene a prova di umidità resiste ad abrasioni, agenti chimici e graffi, assicurando una tenuta solida in tutte le varie fasi della spedizione. Si adatta facilmente ai bordi e alle superfici ruvide fornendo una presa duratura.

Punti di forza

L'adesivo a base di gomma resina aderisce rapidamente a varie tipologie di materiali, compreso il cartone|| Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento;Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra|| Il nastro resiste a incisioni, abrasioni, umidità e graffi, assicurando una presa più duratura;Il rivestimento si adatta ai bordi e alle superfici ruvide garantendo una chiusura ermetica.|| Il supporto si adatta intorno agli angoli e alle aree ruvide per una tenuta ermetica;Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature|| Non permette ai bordi di spezzarsi o sfilacciarsi, garantendo la sicurezza dei contenuti imballati;Buona resistenza agli strappi e alle lacerazioni|| Disponibile in stampe personalizzate da utilizzare per ragioni di sicurezza o per incidervi il proprio marchio;Adesione eccellente alla carta riciclata e liner e al cartone

Applicazioni

Sigillatura di scatole leggere;Gamma di applicazioni dalle migliori prestazioni per scatole scanalate con un peso fino a 30 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Materialefilm di polipropilene biorientato (bopp) con adesivo a base di gomma sintetica e resina
Spessore0,046 mm
1,04 IVA esclusa
/ Rotoli
1,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione