NASTRO SIGILLANTE PER SCATOLE DI CARTONE AD ALTE PRESTAZIONI SCOTH 570 MARRONE 48MMX50 MT 7100333266
Scotch® Performance verpakkingstape 570
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100333266
Rubix:999250611002506
Produttore:7100333266
EAN:00068060010841

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO SIGILLANTE PER SCATOLE DI CARTONE AD ALTE PRESTAZIONI SCOTH 570 MARRONE 48MMX50 MT 7100333266
Scotch® Performance papieren verpakkingstape 570 biedt de perfecte balans tussen prestaties en duurzaamheid. Deze tape is de eerste industriële verpakkingstape met papieren achterkant en duurzame eigenschappen van 3M. Het is een ideaal alternatief voor conventionele verpakkingstape wanneer duurzaamheid voorrang krijgt. Bovendien vertegenwoordigt deze tape de toekomst van duurzame palletzendingen, lichte zendingen van enkele pakketten en industriële verpakkingen. De samenstelling van deze tape zorgt voor toonaangevende resultaten, met een sterke achterkant van verantwoord geproduceerd papier en oplosmiddelvrije hot melt-lijm. Deze zorgt voor een effectieve en krachtige afdichting van dozen met een hoog gehalte aan gerecycled materiaal. Bovendien biedt Scotch® Performance papieren verpakkingstape 570, in tegenstelling tot papieren tapes die gebruikmaken van watergeactiveerde lijmsoorten, volledige flexibiliteit in de toepassingsmethode en is het compatibel met handmatige, handmatig af te geven en volledig geautomatiseerde afdichtingsprocessen. Bovendien is er geen water meer nodig tijdens het aanbrengen van de tape en worden de onderhoudskosten die gepaard gaan met traditionele watergeactiveerde tapes (WAT's) verlaagd. Bent u klaar om uw doosafdichtingen naar een hoger niveau te tillen en te verbeteren? Ontdek hoe de toonaangevende tape-oplossingen van 3M, gebaseerd op tientallen jaren ervaring en innovatie, het verschil kunnen maken.
In qualità di leader affermato nel settore dei sistemi e delle soluzioni di imballaggio, 3M vanta una lunga tradizione nell'aiutare le aziende a sigillare le scatole in modo affidabile. Oggi, 3M sta mettendo a frutto le proprie competenze tecniche per individuare soluzioni innovative e audaci volte a ridurre l'impatto sul nostro pianeta. Il nastro sigillante per scatole di cartone ad alte prestazioni Scotch® 570 rappresenta un ulteriore passo avanti verso questo obiettivo. Conforme alle norme INGEDE 12 in materia di riciclabilità, questo nastro riflette l'attenzione alla sostenibilità che è al centro dell'innovazione di 3M. I consumatori, le autorità di regolamentazione e le aziende si aspettano oggi più che mai che le industrie adottino soluzioni di spedizione più rispettose dell'ambiente. Che tu stia muovendo i primi passi nel mondo della sostenibilità o che abbia obiettivi più ambiziosi, rivolgiti a un esperto 3M e scopri perché il nastro sigillante per scatole di cartone ad alte prestazioni Scotch® 570 è la soluzione di cui la tua azienda ha bisogno per soddisfare queste aspettative e superarle.
Punti di forza
• LEADER DEL SETTORE: con un equilibrio perfetto tra prestazioni e sostenibilità, questo è il primo nastro sigillante industriale per la chiusura di scatole con supporto in carta di 3M dotato di caratteristiche sostenibili
• COMPLETAMENTE AUTOMATIZZABILE: compatibile con diversi metodi di applicazione, tra cui l'applicazione manuale, i dispenser manuali e le nastratrici automatiche per scatole, e disponibile in rotoli sia per uso manuale che per macchine. Per ottenere risultati ottimali, utilizzalo insieme alle nastratrici 3M-Matic™
• ORIENTATO ALLA SOSTENIBILITÀ: adatto al riciclo secondo la norma INGEDE 12
• PRESTAZIONI AFFIDABILI: aderisce saldamente a una vasta gamma di superfici, compresi i cartoni con un'elevata percentuale di materiale riciclato
• MOLTEPLICI UTILIZZI: ideale per spedizioni su pallet e di colli singoli leggeri, nonché per imballaggi industriali
• APPOSITAMENTE PROGETTATO: composto da un adesivo a caldo privo di solventi e da un robusto supporto in carta proveniente da fonti sostenibili
Applicazioni
Chiusura di scatole - Confezionamento - Imballaggio, Spedizione, Trasloco, Stoccaggio - Sigillatura automatizzata del cartone
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | castano |
| Materiale | carta kraft |
| Diametro | 76,2 mm |
| Spessore | 0,119 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




