NASTRO DA IMBALLAGGIO SCOTCH 371, MARRONE, 50 MM X 66 M 7000095475

Scotch® Dozensluittape 371

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000095475
Rubix:999241212003311
Produttore:7000095475
NASTRO DA IMBALLAGGIO SCOTCH 371, MARRONE, 50 MM X 66 M 7000095475

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DA IMBALLAGGIO SCOTCH 371, MARRONE, 50 MM X 66 M 7000095475


Scotch® Verpakkingstape 371 sluit een breed scala aan dozen en kartonnen verpakkingen veilig af, inclusief golfkarton. De vochtbestendige rug van polypropyleen is bestand tegen slijtage, chemicaliën en stoten, zodat de doos stevig blijft tijdens het verzendproces. De tape vormt zich gemakkelijk rond randen en op ruwe oppervlakken voor blijvende hechtkracht.
Il nastro sigillante per scatole Scotch® 371 chiude in modo sicuro un'ampia gamma di materiali per scatole e cartoni, compreso il cartone ondulato. Il supporto in polipropilene, resistente all'umidità, resiste all'abrasione, agli agenti chimici e ai graffi, per rimanere forte durante tutto il processo di spedizione. Si adatta facilmente ai bordi e alle superfici ruvide per garantire una tenuta duratura.

Punti di forza


• L'adesivo in gomma resina aderisce rapidamente a una vasta gamma di materiali, tra cui il cartone
• Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e graffi, garantendo una tenuta duratura
• Il rivestimento si adatta perfettamente ai bordi e alle superfici irregolari, garantendo una tenuta ermetica
• Resiste agli strappi e alle rotture sui bordi, garantendo la sicurezza del contenuto
• Disponibile con stampa personalizzata per motivi di sicurezza e/o branding
• Ottima adesione a carta e liner riciclati e al cartone

Applicazioni

Branding - Chiusura di scatole - Sigillatura automatizzata del cartone

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Materialepolipropilene
€ 1,71 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 2,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore

Materiale