NASTRO DI ADESIVO PER IMBALLAGGIO 886663
Nastro per imballaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:886663
Rubix:999210312054046
EAN:3660338400650

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO DI ADESIVO PER IMBALLAGGIO 886663
Pellicola in polipropilene orientata in senso biassiale da 28 μm rivestita con un sistema adesivo a base di gomma, con spessore totale di 47 μm e consigliata per applicazioni generiche di legatura e imballaggio. Svolgimento facile. Adesione molto alta. Resistente all'umidità e alle sostanze chimiche. Senza solventi. Applicabile a mano o con dispenser Spartex (886665). Resistenza continua alla temperatura: +50 °C.
Punti di forza
Facile da srotolare. Elevata adesività. Resistente all'umidità e alle sostanze chimiche. Senza solventi.
Applicazioni
sigillatura di sacchi. Sigillatura di scatole. Confezionamento di pacchi. Adatta per una serie di applicazioni domestiche di imballaggio e sigillatura medio-leggere, a casa o in ufficio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 100 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | film di polipropilene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore