NASTRO DA IMBALLAGGIO SCOTCH 371 7000095737
Nastro da imballaggio Scotch® 371
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:371T7566
Rubix:999250423009773
Produttore:7000095737
EAN:08021684695773

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO DA IMBALLAGGIO SCOTCH 371 7000095737
Nastro da imballaggio conveniente per uso generico progettato per chiudere in modo sicuro un'ampia varietà di scatole leggere e materiali in cartone, tra cui cartone ondulato.
Il nastro da imballo Scotch® 371 è un nastro sigillante per chiusura scatole di uso generico, progettato per chiudere in modo sicuro scatole in un'ampia gamma di materiali leggeri e cartoni, compreso il cartone ondulato.
Punti di forza
Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento;Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra;Il supporto si adatta intorno agli angoli e alle aree ruvide per una tenuta ermetica;Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature;Buona resistenza agli strappi e alle lacerazioni;Adesione eccellente alla carta riciclata e liner e al cartone
Applicazioni
Sigillatura di scatole leggere || Gamma di applicazioni dalle migliori prestazioni per scatole scanalate con un peso fino a 30 kg
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 75 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | film in polipropilene (biaxially oriented) con adesivo sintetico hot-melt a base gomma/resina |
| Diametro | 76,2 mm |
| Spessore | 0,046 mm |
| Carico di rottura | 167,6 N/mm² |
| Max. Temperatura d'impiego | 27 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,84 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 3,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione