8953 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 0,10MM 12 X 50 7000095695
Nastro rinforzato Tartan™ 8953
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:895312
Rubix:999190300025125
Produttore:7000095695



Documenti
Dettagli del prodotto : 8953 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 0,10MM 12 X 50 7000095695
Nastro di uso generico formato da un supporto in polipropilene monoorientato rinforzato con fibre di vetro unidirezionali che conferiscono un’elevata resistenza a trazione. Il supporto trasparente resiste ottimamente all’umidità, all’abrasione e alla rilegatura. il sistema adesivo hot-melt è molto aggressivo e contribuisce alla tenacia e robustezza del nastro. aderisce bene su cartone ondulato.
Nastro di uso generico formato da un supporto in polipropilene monoorientato rinforzato con fibre di vetro unidirezionali
Punti di forza
Nastro filament economico e affidabile per applicazioni di imballaggio leggere|| Supporto trasparente resiste ottimamente all’umidità, all’abrasione e alla rilegatura.;Rinforzati longitudinalmente in fibra di vetro|| Rinforzati longitudinalmente in fibra di vetro;Buona aderenza iniziale alla maggior parte delle fibre, materie plastiche e superfici metalliche|| Buona aderenza iniziale alla maggior parte delle fibre, materie plastiche e superfici metalliche;La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola|| La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola;Il nastro resiste a intaccature, abrasioni, umidità e rigature|| Il nastro resiste a intaccature, abrasioni, umidità e rigature
Applicazioni
Applicazioni leggere di reggiatura, raggruppamento e rinforzo;Chiusura scatole e rinforzo;Sigillatura e pallettizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | castano |
| Materiale | film in polipropilene, rinforzato con filamenti di vetro |
| Diametro | 76 mm |
| Spessore | 0,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,18 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 2,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione