PVC AVANA MT.66X50MM 04120-00042-00

Nastro sigillatura cartoni per utilizzi generici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4120 66M 50MM BROWN
Rubix:999191000071781
Produttore:04120-00042-00
EAN:4005800003400
PVC AVANA MT.66X50MM 04120-00042-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PVC AVANA MT.66X50MM 04120-00042-00


tesa® 4120 è un nastro da imballaggio basato su un supporto in pellicola di cloruro di polivinile in combinazione con un adesivo in gomma naturale. Il sistema adesivo con gomma naturale offre ottime proprietà adesive su varie superfici e può essere rimosso senza lasciare alcun residuo. Il nastro tesa® 4120 è ideale per nastratrici manuali, ma può essere utilizzato anche con nastratrici automatiche. Un elevato tack e un breve tempo di permanenza garantiscono la massima sicurezza per i cartoni sigillati a solo pochi istanti dall’applicazione. Il nastro è pratico e si srotola in modo regolare, uniforme e silenzioso. Il nastro tesa® 4120 è semplice da stampare disponibile in bianco, avana e trasparente.
tesa® 4120 General Purpose Carton Sealing Tape (White, Havana, Transparent) / Smooth Unwinding / Low Noise Unwinding / Residue-free Removal / Manual Use

Punti di forza

* The natural rubber adhesive system offers very good adhesive properties to various surfaces and can be removed without leaving behind any residue.
* tesa® 4120 tape is ideal for manual sealing equipment, though it can also be used with an automatic sealing machine.
* The tape is convenient to use, and unwinds smoothly, steadily, and quietly.

Applicazioni

tesa® 4120 è usato per la sigillatura manuale di cartoni di peso medio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8139,32 g
Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Materialegomma naturale
4,62 IVA esclusa
/ Unità
5,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Colore

Materiale