6890 PVC NASTRO IN PVC TRASPARENTE SPESSORE 50MICRON 25 X 66 7000095246
Packaging Tape
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:689025T
Rubix:999190300024202
Produttore:7000095246

Dettagli del prodotto : 6890 PVC NASTRO IN PVC TRASPARENTE SPESSORE 50MICRON 25 X 66 7000095246
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | incolore |
| Diametro | 76 mm |
| Spessore | 0,051 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,99 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 3,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione