NASTRO DA IMBALLAGGIO SCOTCH 6893, ROSSO, 19 MM X 66 M, 0.057 MM 7000035368
Scotch® Nastro sigillante per scatole 6893
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000035368
Rubix:999250612002956
Produttore:7000035368

Dettagli del prodotto : NASTRO DA IMBALLAGGIO SCOTCH 6893, ROSSO, 19 MM X 66 M, 0.057 MM 7000035368
Proteggete le vostre scatole e i vostri pacchi in modo rapido, semplice e professionale con il nastro adesivo Scotch® Box Sealing Tape 6893. Il nostro nastro UPVC, resistente e ad alte prestazioni, è dotato di un adesivo in resina di gomma naturale al solvente ed è ideale per sigillare scatole e pacchi, codificare i colori, combinare, attaccare, decorare e impacchettare pacchi pesanti.
Questo nastro si applica preferibilmente a temperatura ambiente e su superfici di cartone pulite, asciutte e prive di polvere. Una volta applicato, si comporta bene a tutte le temperature tipiche dei prodotti confezionati, comprese le condizioni di congelamento.
Grazie all'utilizzo di pellicole in UPVC, il nostro nastro è resistente all'umidità e alle sostanze chimiche, il che lo rende ideale per l'uso in scenari in cui la presenza di umidità o di sostanze chimiche causerebbe il fallimento di altre pellicole.
È strappabile a mano, senza bisogno di dispenser, ha un movimento di svolgimento fluido e poco rumoroso e contribuisce a ridurre il livello di rumore nelle aree di lavoro.
Questo nastro si applica preferibilmente a temperatura ambiente e su superfici di cartone pulite, asciutte e prive di polvere. Una volta applicato, si comporta bene a tutte le temperature tipiche dei prodotti confezionati, comprese le condizioni di congelamento.
Grazie all'utilizzo di pellicole in UPVC, il nostro nastro è resistente all'umidità e alle sostanze chimiche, il che lo rende ideale per l'uso in scenari in cui la presenza di umidità o di sostanze chimiche causerebbe il fallimento di altre pellicole.
È strappabile a mano, senza bisogno di dispenser, ha un movimento di svolgimento fluido e poco rumoroso e contribuisce a ridurre il livello di rumore nelle aree di lavoro.
Sigillate le vostre scatole e i vostri pacchi in modo rapido e sicuro con il nastro adesivo Scotch® Box Sealing Tape 6893. Il nostro nastro resistente, ad alte prestazioni, con supporto in film UPVC, è dotato di un adesivo in resina di gomma naturale con solvente. È strappabile a mano e progettato per la chiusura di singole strisce.
Punti di forza
Sigilla e sigilla le tue scatole in modo rapido e professionale;Si strappa facilmente a mano;Si usa a basse temperature e in presenza di umidità e sostanze chimiche;Buona adesione immediata;Adatto per la sigillatura di giunti di lastre flessografiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 594 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | rosso |
| Materiale | pvc |
| 214 mm | |
| 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,23 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 3,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione