Riferimenti
Tesa:64044 66M 75MM BROWN
Rubix:999240905000923
Produttore:64044-00008-04
EAN:4042448406521

Dettagli del prodotto : NASTRO 64044-00008-04
tesa® 64044 PV2 è caratterizzato da un supporto in PP molto resistente dotato di una speciale massa adesiva acrilica a base acquosa ad alta adesività intrinseca. L'elevata adesività intrinseca garantisce una buona tenuta subito dopo l'applicazione. Consente di sigillare in tutta sicurezza anche scatole pesanti e scatole di cartone ondulato con elevata tensione delle alette. Il prodotto è dotato delle seguenti caratteristiche aggiuntive:\* Svolgimento silenzioso.\* Ottima resistenza all'invecchiamento.\* Può essere utilizzato con tutti i dispenser manuali e automatici standard. Dato che il prodotto è privo di cloro ed è costituito esclusivamente da derivati dell'olio minerale, lo smaltimento tramite trattamento termico è ecocompatibile. tesa® 64044 PV2 non pregiudica il processo di riciclaggio dei rifiuti di cartone, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e dalle cartiere.
Applicazioni
tesa® 64044 PV2 è progettato per sigillare cartoni e scatole molto pesanti dal contenuto pericoloso. La resistenza alla trazione e le caratteristiche di allungamento del supporto rendono il prodotto molto resistente agli urti elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 75 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | castano |
| Materiale | pellicola pp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione