8956 NASTRO RINFORZATO IN POLIPROPILENE TRASPARENTE SPESSORE 0,131MM 50 X 50 7000035363
Scotch® Nastro adesivo universale per filamenti 8956
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:89565050
Rubix:999190300023384
Produttore:7000035363
EAN:04064035105389





Documenti
Dettagli del prodotto : 8956 NASTRO RINFORZATO IN POLIPROPILENE TRASPARENTE SPESSORE 0,131MM 50 X 50 7000035363
Scotch® Adhesive Tape 8956 è un nastro a filamento standard con un supporto in film di polipropilene ScotchPro orientato biassialmente (BOPP) e un adesivo in gomma sintetica (senza solventi). Rinforzo in fibra di vetro in direzione longitudinale.
Additional security: Due to filaments in length, the tape does not break easily in the horizontal section.
Punti di forza
• It guarantees a good closure on very large boxes (household appliances for example).
• High tensile strength. Good shear strength.
• Good support for a wide range of applications
• Resists abrasion and moisture.
• Features a hand break to add tension to the tape roll, up to 25 mm
Applicazioni
Closing - Holding and Reinforcing Boxes - Bundling of Light Weight Products
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | polipropilene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,27 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 7,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore