371 PPL NASTRO PROPILENE BIORIENTATO DA IMBALLAG. TRASPARENTE 50MMX66M 7000095476
Scotch® Dozensluittape 371
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000095476
Rubix:999251128007937
Produttore:7000095476
EAN:08021684153822

Documenti
Dettagli del prodotto : 371 PPL NASTRO PROPILENE BIORIENTATO DA IMBALLAG. TRASPARENTE 50MMX66M 7000095476
Scotch® Verpakkingstape 371 sluit een breed scala aan dozen en kartonnen verpakkingen veilig af, inclusief golfkarton. De vochtbestendige rug van polypropyleen is bestand tegen slijtage, chemicaliën en stoten, zodat de doos stevig blijft tijdens het verzendproces. De tape vormt zich gemakkelijk rond randen en op ruwe oppervlakken voor blijvende hechtkracht.
Il nastro da imballaggio Scotch® 371 chiude fermamente una enorme varietà di scatole e materiali in cartone, compreso il cartone ondulato. Il nostro rivestimento in polietilene a prova di umidità resiste ad abrasioni, agenti chimici e graffi, assicurando una tenuta solida in tutte le varie fasi della spedizione. Si adatta facilmente ai bordi e alle superfici ruvide fornendo una presa duratura.
Punti di forza
• L'adesivo in gomma resina aderisce rapidamente a una vasta gamma di materiali, tra cui il cartone
• Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e graffi, garantendo una tenuta duratura
• Il rivestimento si adatta perfettamente ai bordi e alle superfici irregolari, garantendo una tenuta ermetica
• Resiste agli strappi e alle rotture sui bordi, garantendo la sicurezza del contenuto
• Disponibile con stampa personalizzata per motivi di sicurezza e/o branding
• Ottima adesione a carta e liner riciclati e al cartone
Applicazioni
Branding - Chiusura di scatole - Sigillatura automatizzata del cartone
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | film in polipropilene |
| Spessore | 0,048 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,71 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 2,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione