SINGLE-SIDED PVC 60404 66 38 BLUE 60404-00023-00
Pellicola adesiva da imballaggio colorata per sigillare saldamente le scatole
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:60404 66M 38MM BLUE
Rubix:999240905000941
Produttore:60404-00023-00
EAN:4063565107511

Dettagli del prodotto : SINGLE-SIDED PVC 60404 66 38 BLUE 60404-00023-00
tesa® 60404 è un nastro da imballaggio di qualità superiore basato su un supporto in film sPVC e un adesivo in gomma naturale. Offre prestazioni eccellenti su tutti i tipi di cartone e garantisce una chiusura sicura. Il sistema adesivo in gomma naturale è stato progettato per ottenere i migliori risultati nelle applicazioni su diversi tipi di superfici.
Punti di forza
- Buona adesione anche in cartoni riciclati
- Eccellente adesività e lunga durata
- Svolgimento silenzioso
- Ideale per lo stoccaggio in condizioni di temperatura estrema e di elevata umidità
Applicazioni
- Sigillatura di piccole scatole (di cartone o di plastica)
- Sigillatura di barattoli e sacchetti
- Ideale per la marcatura
- tesa® 60404 rosso consente una mascheratura dai bordi netti per la pittura multicolore
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 38 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | blu |
| Materiale | pellicola in pvc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione