NASTRO IN PVC GOFFRATO 04100-00228-00

Nastro sigillatura cartoni per utilizzi generici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4100 66M 50MM BROWN
Rubix:999220608001871
Produttore:04100-00228-00
EAN:4042448029294
NASTRO IN PVC GOFFRATO 04100-00228-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO IN PVC GOFFRATO 04100-00228-00


tesa® 4100 si basa su un supporto in cloruro di polivinile rivestito con adesivo in gomma naturale. La superficie goffrata del nastro garantisce uno srotolamento uniforme. Inoltre, la goffratura previene il riflesso durante la lettura del codice a barre, rendendo il prodotto indicato per la protezione di etichette.La facilità di srotolamento rende tesa® 4100 ideale per l’uso con apparecchi di sigillatura automatici sebbene rimanga possibile anche l’applicazione manuale. Non compromette il processo di riciclaggio del cartone, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e di produzione della carta. tesa® 4100 è facile da stampare ed è disponibile nelle versioni bianca, avana e trasparente.
tesa® 4100 General Purpose Carton Sealing Tape (White, Havana, Transparent) / Quiet Unwinding / Ideal for Medium-weight Cartons / Label Protection / Automatic and Manual Application

Punti di forza

* Due to its embossed film texture, smooth unwinding is guaranteed.
* The embossed surface prevents reflection during bar code reading; this makes the product perfectly suited for label protection.

Applicazioni

tesa® 4100 è utilizzato per la sigillatura manuale ed automatica di cartoni di peso medio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13857,17 g
Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Materialepellicola in pvc
Codice doganale59061000
4,91 IVA esclusa
/ Unità
5,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Colore

Materiale