NASTRO DI IMBALLAGGIO 04513-00001-00

Tesa 4513

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4513 50M 75MM BROWN
Rubix:999240325037833
Produttore:04513-00001-00
EAN:4063565184963
NASTRO DI IMBALLAGGIO 04513-00001-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza75 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO DI IMBALLAGGIO 04513-00001-00


tesa® 4513 è un nastro da imballaggio a base di carta con un robusto supporto di carta e un adesivo in gomma sintetica ad alte prestazioni. Il supporto cartaceo di tesa® 4513 è realizzato con carta proveniente da foreste ben gestite e da altre fonti controllate. Grazie al release liner privo di silicone, è garantita un'ottima stampabilità con tutti i tipi di sistemi di inchiostro (testato esternamente). Il sistema adesivo in gomma sintetica offre un'adesione e un tack iniziale molto elevati su un'ampia varietà di qualità di cartone. tesa® 4513 è la soluzione perfetta per le applicazioni di imballaggio leggere e di media grammatura (fino a 15 kg) che richiedono prestazioni eccellenti. Un passo avanti Questo marcatore è il nostro tentativo di aiutarvi a trovare più facilmente prodotti più durevoli.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza75 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Materialecarta
5,00 IVA esclusa
/ Unità
6,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza