Riferimenti
Tesa:4100 1000M 50MM BROWN
Rubix:999240905000998
Produttore:04100-00076-00
EAN:4005800101311

Dettagli del prodotto : NASTRO 04100-00076-00
tesa® 4100 si basa su un supporto in cloruro di polivinile rivestito con adesivo in gomma naturale. La superficie goffrata del nastro garantisce uno srotolamento uniforme. Inoltre, la goffratura previene il riflesso durante la lettura del codice a barre, rendendo il prodotto indicato per la protezione di etichette.La facilità di srotolamento rende tesa® 4100 ideale per l’uso con apparecchi di sigillatura automatici sebbene rimanga possibile anche l’applicazione manuale. Non compromette il processo di riciclaggio del cartone, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e di produzione della carta. tesa® 4100 è facile da stampare ed è disponibile nelle versioni bianca, avana e trasparente.
Punti di forza
* Due to its embossed film texture, smooth unwinding is guaranteed.
* The embossed surface prevents reflection during bar code reading; this makes the product perfectly suited for label protection.
* The embossed surface prevents reflection during bar code reading; this makes the product perfectly suited for label protection.
Applicazioni
tesa® 4100 è utilizzato per la sigillatura manuale ed automatica di cartoni di peso medio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 1000 m |
| Colore | castano |
| Materiale | pellicola in pvc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione